Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio20:1
- Poids29.1 lb, 13.2 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH10530
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5