Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio40:1
- Poids28.1 lb, 12.75 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH11091-OLD
- Type de montageBase horizontale – Montage sur le dessus
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieS700