Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio100:1
- Poids55.1 lb, 24.99 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantHFWB726-100-B5-H-P23
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
Aperçu
Description du fabricant
HFWB726-100-B5-H-P23 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité