Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille de la rainure de clavetteK1
- Taille du réducteur du fabricant732
- Rapport nominal600:1
- Ratio600:1
- Poids83.1 lb, 37.69 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH12826
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5