Motion
BKF726L20KB7G

BOSTON GEAR
BKF726L20KB7G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09448288
N° MFRBKF726L20KB7G
Prix4,236.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKF726L20KB7G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09448288
N° MFRBKF726L20KB7G
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
Prix4,236.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    55 lb, 24.9 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B7
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H12896
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE BKF726L20KB7G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté