Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier730
- Distance centrale3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal30:1
- Ratio30:1
- Poids116.1 lb, 52.66 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantD02922
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B7