Motion
SSHF7320W-15KCT-B9-HS2-P23-LUTFSS-3

BOSTON GEAR
SSHF7320W-15KCT-B9-HS2-P23-LUTFSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09449106
N° MFRSSHF7320W-15KCT-B9-HS2-P23-LUTFSS-3
Prix12,243.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF7320W-15KCT-B9-HS2-P23-LUTFSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09449106
N° MFRSSHF7320W-15KCT-B9-HS2-P23-LUTFSS-3
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
Prix12,243.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    129.1 lb, 58.559 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H13793
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHF732W-15KT-B9-HS2-P23-LUTFSS-3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté