Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio10:1
- Poids23.1 lb, 10.478 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH13958
- Type de montageBase verticale – Montage arrière
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B5