Motion
QCWC730C-600-B5-J

BOSTON GEAR
QCWC730C-600-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09449833
N° MFRQCWC730C-600-B5-J
Prix6,958.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QCWC730C-600-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09449833
N° MFRQCWC730C-600-B5-J

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,958.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    600:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    104.1 lb, 47.219 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H14509
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107334691

Aperçu

Description du fabricant
QCWC730C-600-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS