Motion
RF76020B9G

BOSTON GEAR
RF76020B9G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 20:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 2.2500 po, sortie gauche, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09450972
N° MFRRF76020B9G
Prix12,864.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF76020B9G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 20:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 2.2500 po, sortie gauche, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09450972
N° MFRRF76020B9G
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
Prix12,864.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    2.2500 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF76020B9G

Les clients ont également acheté