Motion
WC726-300KZ-J1

BOSTON GEAR
WC726-300KZ-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage de vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09451646
N° MFRWC726-300KZ-J1
Prix4,862.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WC726-300KZ-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage de vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09451646
N° MFRWC726-300KZ-J1
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
Prix4,862.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    52.1 lb, 23.63 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H16415
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
WC726-300KZ-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté