Motion
752-60KE-J1

BOSTON GEAR
752-60KE-J1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 60:1 rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09451849
N° MFR752-60KE-J1
Prix7,340.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
752-60KE-J1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 60:1 rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09451849
N° MFR752-60KE-J1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,340.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1300 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
752-60KE-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS