Motion
FWA752-300KE-B5-M1

BOSTON GEAR
FWA752-300KE-B5-M1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09451939
N° MFRFWA752-300KE-B5-M1
Prix13,339.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA752-300KE-B5-M1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09451939
N° MFRFWA752-300KE-B5-M1
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
Prix13,339.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    752
  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    248.1 lb, 112.537 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H16716
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWA752-300KE-B5-M1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS