Motion
RFWC721B-1200K-B5-G1

BOSTON GEAR
RFWC721B-1200K-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09452799
N° MFRRFWC721B-1200K-B5-G1
Prix5,849.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RFWC721B-1200K-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09452799
N° MFRRFWC721B-1200K-B5-G1
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
Prix5,849.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Ratio
    1200:1
  • Poids
    49.1 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H17696
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
RFWC721B-1200K-B5-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté