Motion
SSF713-40K-B5-GS1

BOSTON GEAR
SSF713-40K-B5-GS1

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09453910
N° MFRSSF713-40K-B5-GS1
Prix2,556.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSF713-40K-B5-GS1

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09453910
N° MFRSSF713-40K-B5-GS1
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
Prix2,556.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.33 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    13.1 lb, 5.94 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W06096
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • CUP_NON
    884107658230

Aperçu

Description du fabricant
SSF713-40K-B5-GS1 VITESSE DE ROULEMENT EN ACIER INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté