Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.33 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio60:1
- Poids13.1 lb, 5.94 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW06098
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui
- CUP_NON884107658612
- Trousse de base J verticaleJS1