Motion
F730B-40-B7-J

BOSTON GEAR
F730B-40-B7-J

F730 S/R ROUGE, 40:1 rapport, Horiz « B ». Base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09453987
N° MFRF730B-40-B7-J
Prix3,915.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F730B-40-B7-J

F730 S/R ROUGE, 40:1 rapport, Horiz « B ». Base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09453987
N° MFRF730B-40-B7-J
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
Prix3,915.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107667584

Aperçu

Description du fabricant
F730B-40-B7-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté