Motion
HF726W-20KT-B7-H6-P16-JUTFIDB-3

BOSTON GEAR
HF726W-20KT-B7-H6-P16-JUTFIDB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454316
N° MFRHF726W-20KT-B7-H6-P16-JUTFIDB-3
Prix6,269.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF726W-20KT-B7-H6-P16-JUTFIDB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454316
N° MFRHF726W-20KT-B7-H6-P16-JUTFIDB-3
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
Prix6,269.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    104.1 lb, 47.22 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W06713
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
HF726W-20KT-B7-H6-P16-JUTFIDB-3 WORM