Motion
SBKCFWC752B-1500KEZT-B5-JS4

BOSTON GEAR
SBKCFWC752B-1500KEZT-B5-JS4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, distance centrale de 5.1600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09454337
N° MFRSBKCFWC752B-1500KEZT-B5-JS4
Prix19,488.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCFWC752B-1500KEZT-B5-JS4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, distance centrale de 5.1600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09454337
N° MFRSBKCFWC752B-1500KEZT-B5-JS4
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
Prix19,488.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Rapport nominal
    1500:1
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    269.1 lb, 122.06 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W06731
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCFWC752B-1500KEZT-B5-JS4 DÉLAVAGE