Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio20:1
- Poids22.1 lb, 10.02 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationMobil SHC 634
- Numéro de catalogue du fabricantW07368-OLD
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieSF700