Motion
SSHF721W-5K-B7-HS1-P20

BOSTON GEAR
SSHF721W-5K-B7-HS1-P20

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09455489
N° MFRSSHF721W-5K-B7-HS1-P20
Prix4,224.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF721W-5K-B7-HS1-P20

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09455489
N° MFRSSHF721W-5K-B7-HS1-P20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,224.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    32.10 lb, 14.56 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P20
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W00869
  • Type de montage
    Bride de sortie creuse – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • CUP_NON
    889208015142

Aperçu

Description du fabricant
SSHF7210W-5KC-B7-HS1-P20 BOIS INOXYDABLE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon