Motion
FHMA718-100KZT-B5-J3

BOSTON GEAR
FHMA718-100KZT-B5-J3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09456401
N° MFRFHMA718-100KZT-B5-J3
Prix3,489.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMA718-100KZT-B5-J3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09456401
N° MFRFHMA718-100KZT-B5-J3
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
Prix3,489.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    31.10 lb, 14.107 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W02215
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
FHMA718-100KZT-B5-J3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté