Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier724
- Distance centrale2.38 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio10:1
- Poids30.10 lb, 13.65 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP20
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW03256-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON889208602328