Motion
SSHF7210-30KC-B5-HS1-P16-HUT58SS-9

BOSTON GEAR
SSHF7210-30KC-B5-HS1-P16-HUT58SS-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09457302
N° MFRSSHF7210-30KC-B5-HS1-P16-HUT58SS-9
Prix5,611.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF7210-30KC-B5-HS1-P16-HUT58SS-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09457302
N° MFRSSHF7210-30KC-B5-HS1-P16-HUT58SS-9
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
Prix5,611.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    210
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    210
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    57.10 lb, 25.9 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W03547
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
SSHF7210-30KC-B5-HS1-P16-HUT58SS-9

Les clients ont également acheté