Motion
QCWC730-150K-B5-G1

BOSTON GEAR
QCWC730-150K-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09457634
N° MFRQCWC730-150K-B5-G1
Prix6,913.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QCWC730-150K-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09457634
N° MFRQCWC730-150K-B5-G1
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
Prix6,913.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    150:1
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    85.10 lb, 38.60 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W04028
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
QCWC730-150K-B5-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté