Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier180
- Distance centrale1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant180
- Rapport nominal200:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio200:1
- Poids46.1 lb, 20.91 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricantW04052
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui