Motion
DISQUE ABRASIF À PELLICULE DE FINITION ROUGE 7010362805 3M HOOKIT 260L, 01134, 6 PO,

3M
7010362805 3M HOOKIT RED FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 01134, 6 IN,

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09458504
N° MFR7010362805 3M HOOKIT RED FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 01134, 6 IN,
Prix106.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010362805 3M HOOKIT RED FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 01134, 6 IN,

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09458504
N° MFR7010362805 3M HOOKIT RED FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 01134, 6 IN,
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
Prix106.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131011342
  • CUP_NON
    00051131011342

Aperçu

Description du fabricant
7010362805 3M FINITION ROUGE HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque abrasif réattachable économique pour les applications de finition
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe fiable et une performance durable
  • L’endos en pellicule augmente la durabilité et offre une finition plus uniforme
  • La conception à 7 trous en option évacue la poussière de la surface du disque pour une résistance accrue à la charge
  • Le système d’attache Hookit s’adapte aux changements de disque rapides et efficaces