Motion
RUBAN DE RÉPARATION TRANSPARENT 7100015033 3M , 03439, 1-1/2 PO X 115 PO, 24 PAR CAISSE

3M
7100015033 3M CLEAR REPAIR TAPE, 03439, 1-1/2 IN X 115 IN, 24 PER CASE

Ruban de réparation transparent 3M™ , 03439, 1-1/2 po x 115 po, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI09458645
N° MFR7100015033 3M CLEAR REPAIR TAPE, 03439, 1-1/2 IN X 115 IN, 24 PER CASE
Prix5.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100015033 3M CLEAR REPAIR TAPE, 03439, 1-1/2 IN X 115 IN, 24 PER CASE

Ruban de réparation transparent 3M™ , 03439, 1-1/2 po x 115 po, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI09458645
N° MFR7100015033 3M CLEAR REPAIR TAPE, 03439, 1-1/2 IN X 115 IN, 24 PER CASE
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
Prix5.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    115 po
  • Largeur
    1.5 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135034392
  • CUP_NON
    00051135034392

Aperçu

Description du fabricant
7100015033 3M RUBAN DE RÉPARATION TRANSPARENT,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Réparer les déchirures, les déchirures et les trous du ruban adhésif dans le vinyle et d’autres matériaux similaires
  • Le ruban transparent est à profil bas pour minimiser l’apparence
  • Une forte adhérence résiste au desserrement avec l’usure
  • L’endos durable résiste aux déchirures et aux perforations
  • L’endos légèrement élastique permet de s’étirer dans des endroits comme les sièges d’auto