Motion
MATÉRIAU DE REMPLISSAGE POUR CORPS RENFORCÉ 7000120099 3M , 05877, CARTOUCHE DMS 276 ML, 6 PAR CA

3M
7000120099 3M REINFORCED BODY FILLER, 05877, 276 ML DMS CARTRIDGE, 6 PER CA

Remplisseur de corps renforcé 3M™ , 05877, cartouche DMS de 276 ml, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI09458728
N° MFR7000120099 3M REINFORCED BODY FILLER, 05877, 276 ML DMS CARTRIDGE, 6 PER CA
Prix71.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000120099 3M REINFORCED BODY FILLER, 05877, 276 ML DMS CARTRIDGE, 6 PER CA

Remplisseur de corps renforcé 3M™ , 05877, cartouche DMS de 276 ml, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI09458728
N° MFR7000120099 3M REINFORCED BODY FILLER, 05877, 276 ML DMS CARTRIDGE, 6 PER CA
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
Votre prix71.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.335 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131058774
  • Types de produits
    Remplisseur renforcé de verre
  • CUP_NON
    00051131058774

Aperçu

Description du fabricant
MATÉRIAU DE REMPLISSAGE DE CARROSSERIE RENFORCÉ 7000120099 3M ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Matériau de remplissage riche en résine à deux composants pour un bâtiment élevé, augmentant la résistance à la réparation
  • La formule polyvalente adhère à la plupart des substrats automobiles
  • La fibre de verre fraisée dans le matériau de remplissage ajoute de la résistance au renforcement
  • Système à double cartouche conçu pour être utilisé avec le système de mélange dynamique 3M™
  • Le système mélange le durcisseur et le matériau de remplissage à un rapport parfait à chaque fois