Motion
7100049259 3M SCELLANT À JOINTS À L’URÉTHANE, 08364, BEIGE, EMBALLAGE D’ALUMINIUM DE 310 ML, 6 PE

3M
7100049259 3M URETHANE SEAM SEALER, 08364, BEIGE, 310 ML FOIL PACK, 6 PE

Scellant à joints à l’uréthane 3M™ , 08364, beige, emballage d’aluminium de 310 mL, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI09458832
N° MFR7100049259 3M URETHANE SEAM SEALER, 08364, BEIGE, 310 ML FOIL PACK, 6 PE
Prix61.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100049259 3M URETHANE SEAM SEALER, 08364, BEIGE, 310 ML FOIL PACK, 6 PE

Scellant à joints à l’uréthane 3M™ , 08364, beige, emballage d’aluminium de 310 mL, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI09458832
N° MFR7100049259 3M URETHANE SEAM SEALER, 08364, BEIGE, 310 ML FOIL PACK, 6 PE
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
Prix61.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    - Panneaux de plancher - Remplissage de joints - Panneaux de carrosserie arrière - Brides d'ourlet de porte - Usage général - Panneaux de bas de caisse - Pellicules de porte - Joints et joints extérieurs - Galvanisé - Métal nu - Jambes de porte - Joints et joints intérieurs
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135083642
  • CUP_NON
    00051135083642

Aperçu

Description du fabricant
7100049259 3M SCELLANT À COUTURES D’URÉTHANE,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La formule à composant unique de haute qualité adhère bien au métal nu, au métal apprêté et aux surfaces peintes
  • La propriété de durcissement à l’humidité offre une excellente performance dans les environnements à chaleur et humidité élevées
  • La formule anti-rétrécissement, anti-fissures, à faible odeur ou sans odeur reste flexible et offre des résultats supérieurs aux scellants à base de solvant
  • Peut être peint après 30-45 minutes
  • La consistance épaisse est capable de remplir les grands vides
  • Peut être lissé jusqu’à l’obtention d’un biseau ou brossé
  • Recommandé pour une utilisation avec le pistolet applicateur à cartouche monocomposant 3M™ Pistolet à calfeutrer professionnel PN08990 ou 3M™ PN08993