Motion
PELLICULE DE PROTECTION DE BORD DE PORTE 7100009432 3M , 08582, 36 PO, 3 PAR CAISSE

3M
7100009432 3M DOOR EDGE PROTECTION FILM, 08582, 36 INCH, 3 PER CASE

Pellicule de protection de bord de porte 3M™ , 08582, 36 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI09458847
N° MFR7100009432 3M DOOR EDGE PROTECTION FILM, 08582, 36 INCH, 3 PER CASE
Prix16.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100009432 3M DOOR EDGE PROTECTION FILM, 08582, 36 INCH, 3 PER CASE

Pellicule de protection de bord de porte 3M™ , 08582, 36 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI09458847
N° MFR7100009432 3M DOOR EDGE PROTECTION FILM, 08582, 36 INCH, 3 PER CASE
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
Prix16.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Poids
    0.28 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051135085820
  • CUP_NON
    00051135085820

Aperçu

Description du fabricant
7100009432 3M PROTECTION DU BORD DE PORTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Protégez les bords des portes contre les ébréchures, les égratignures et les éraflures
  • Ces protecteurs de porte de voiture s’appliquent à la main sans outils
  • Pratiquement invisible et proprement amovible
  • La pellicule de protection du bord de la porte aide à garder les véhicules neufs
  • Comprend deux bandes de protection de bord de porte idéales pour la plupart des berlines
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good