Motion
7010397879 3M COPPER FOIL TAPE 1125, 3/4 IN X 36YD (19, 05 MM X 33 M)

3M
7010397879 3M COPPER FOIL TAPE 1125, 3/4 IN X 36YD (19, 05 MM X 33 M)

3M™ Ruban en feuille de cuivre 1125, 19,05 mm x 33 m ( 3/4 po x 36yd ), 12 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09459073
N° MFR7010397879 3M COPPER FOIL TAPE 1125, 3/4 IN X 36YD (19, 05 MM X 33 M)
Prix94.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010397879 3M COPPER FOIL TAPE 1125, 3/4 IN X 36YD (19, 05 MM X 33 M)

3M™ Ruban en feuille de cuivre 1125, 19,05 mm x 33 m ( 3/4 po x 36yd ), 12 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09459073
N° MFR7010397879 3M COPPER FOIL TAPE 1125, 3/4 IN X 36YD (19, 05 MM X 33 M)
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
Prix94.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128577127

Aperçu

Description du fabricant
7010397879 3M RUBAN ALUMINIUM CUIVRÉ 1125,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Livré avec une doublure amovible pour faciliter la découpe et la manipulation
  • Convient aux applications de blindage EMI/RFI
  • Résistant à la flamme
  • Homologué pour 600V applications
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU