Motion
7100110886 3M LUNETTES DE PROTECTION VIRTUA 11326-00000-100 BRANCHES TRANSPARENTES C

3M
7100110886 3M VIRTUA PROTECTIVE EYEWEAR 11326-00000-100 CLEAR TEMPLES C

Lunettes de protection Virtua 3M™ , branches transparentes, lentilles à revêtement dur transparent 11326-00000-100
N° D’ARTICLE MI09459105
N° MFR7100110886 3M VIRTUA PROTECTIVE EYEWEAR 11326-00000-100 CLEAR TEMPLES C
Prix250.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100110886 3M VIRTUA PROTECTIVE EYEWEAR 11326-00000-100 CLEAR TEMPLES C

Lunettes de protection Virtua 3M™ , branches transparentes, lentilles à revêtement dur transparent 11326-00000-100
N° D’ARTICLE MI09459105
N° MFR7100110886 3M VIRTUA PROTECTIVE EYEWEAR 11326-00000-100 CLEAR TEMPLES C
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
Prix250.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7.1 lb

Détails

  • Couleur du cadre
    Effacer
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    11326-00000-100
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371620988
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371620988

Aperçu

Description du fabricant
7100110886 3M PROTECTION CONTRE LA VIRTUA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les lunettes économiques fusionnent style, ajustement, confort léger et abordabilité
  • La conception légère pèse moins d’une once pour plus de confort
  • La conception enveloppante offre une protection oculaire étendue et une vision dégagée
  • Le style unisexe convient à une variété de profils faciaux
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB