Motion
7000128601

3M HEALTH CARE
7000128601

Ruban de traitement optique RX protecteur transparent 3M™ , 1663, 4 po X 72 vg/rouleau 6 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09460209
N° MFR7000128601
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000128601

Ruban de traitement optique RX protecteur transparent 3M™ , 1663, 4 po X 72 vg/rouleau 6 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09460209
N° MFR7000128601
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    72 verges
  • Épaisseur globale
    4.3 mm
  • Largeur totale
    4 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    50707387526080
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Rubans adhésifs

Aperçu

Description du fabricant
OPTIQUE DE PROTECTION TRANSPARENTE 7000128601 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conforme à tous les types de styles de lentilles et de courbes de base : levage de bord bas
  • Pour bloquer les alliages non métalliques pendant le traitement des lentilles ophtalmiques
  • Protection des lentilles pendant le surfaçage des lentilles ophtalmiques
  • Effacer