Motion
CROCHET INTEMPOREL 7000047811 COMMAND 17063BN-ES, GRAND NICKEL BROSSÉ

3M
7000047811 COMMAND TIMELESS HOOK 17063BN-ES, LARGE BRUSHED NICKEL

Crochet intemporel Command. 17063BN-ES, grand, nickel brossé
N° D’ARTICLE MI09460331
N° MFR7000047811 COMMAND TIMELESS HOOK 17063BN-ES, LARGE BRUSHED NICKEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047811 COMMAND TIMELESS HOOK 17063BN-ES, LARGE BRUSHED NICKEL

Crochet intemporel Command. 17063BN-ES, grand, nickel brossé
N° D’ARTICLE MI09460331
N° MFR7000047811 COMMAND TIMELESS HOOK 17063BN-ES, LARGE BRUSHED NICKEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135806470
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    00051135806470

Aperçu

Description du fabricant
CROCHET INTEMPOREL COMMAND 7000047811
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Suspendu sans dommage
  • Capacité pondérale : 5 livres
  • Taille : grand
  • Couleur : nickel brossé
  • Contenu de l’emballage : 1 crochet, 2 bandes
  • Maintient fermement et s’enlève proprement
  • Facile à appliquer et à retirer
  • Fonctionne sur une variété de surfaces