Motion
DISQUE DE RETRAIT DE REVÊTEMENT LÉGER 7010309818 SCOTCH-BRITE, 5 PO X NH A MED, 20 PAR

3M
7010309818 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC, 5 IN X NH A MED, 20 PER

Disque de ponçage - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09460681
N° MFR7010309818 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC, 5 IN X NH A MED, 20 PER
Prix24.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010309818 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC, 5 IN X NH A MED, 20 PER

Disque de ponçage - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09460681
N° MFR7010309818 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC, 5 IN X NH A MED, 20 PER
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
Prix24.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011186399
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011186399

Aperçu

Description du fabricant
REVÊTEMENT LÉGER SCOTCH-BRITE 7010309818
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à toile ouverte se conforme aux revêtements légers et minces sur les métaux ferreux et non ferreux
  • Contient un endos à boucles et à crochets qui se monte facilement sur les tampons de secours à boucles et à crochets 3M™ (vendus séparément)
  • L’oxyde d’aluminium de qualité moyenne coupe rapidement sans endommager le substrat
  • Plus léger, fini plus fin et plus conformable par rapport au 3M Clean and Strip
  • La construction à filet ouvert résiste à la charge pour maintenir la coupe minérale tranchante et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • Disponible dans une variété de diamètres pour répondre aux besoins du projet