Motion
GRAISSE THERMOCONDUCTRICE 7100096936 3M  2035, RÉCIPIENT DE 10-KG, 1/INTÉRIEUR

3M
7100096936 3M THERMALLY CONDUCTIVE GREASE 2035, 10-KG CONTAINER, 1/INNER

3M™ Graisse thermiquement conductrice 2035, contenant de 10 kg, 1/intérieur, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09460835
N° MFR7100096936 3M THERMALLY CONDUCTIVE GREASE 2035, 10-KG CONTAINER, 1/INNER
Prix90,551.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100096936 3M THERMALLY CONDUCTIVE GREASE 2035, 10-KG CONTAINER, 1/INNER

3M™ Graisse thermiquement conductrice 2035, contenant de 10 kg, 1/intérieur, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09460835
N° MFR7100096936 3M THERMALLY CONDUCTIVE GREASE 2035, 10-KG CONTAINER, 1/INNER
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
Prix90,551.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    24.031 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00048011617732
  • CUP_NON
    00048011617732

Aperçu

Description du fabricant
7100096936 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.