Motion
ÉPONGE DE PONÇAGE POUR CANAL DE POUSSIÈRE DE SABLAGE 7100074382 3M , 20907-180-U

3M
7100074382 3M SANDBLASTER DUST CHANNELING SANDING SPONGE, 20907-180-U

Éponge de ponçage CANALISATION DE POUSSIÈRE SandBlaster 3M™ , grain 20907-180-UFS , 180 , 4 1/2 po x 2 1/2 x 1 po, 1/paquet
N° D’ARTICLE MI09460949
N° MFR7100074382 3M SANDBLASTER DUST CHANNELING SANDING SPONGE, 20907-180-U
Prix10.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100074382 3M SANDBLASTER DUST CHANNELING SANDING SPONGE, 20907-180-U

Éponge de ponçage CANALISATION DE POUSSIÈRE SandBlaster 3M™ , grain 20907-180-UFS , 180 , 4 1/2 po x 2 1/2 x 1 po, 1/paquet
N° D’ARTICLE MI09460949
N° MFR7100074382 3M SANDBLASTER DUST CHANNELING SANDING SPONGE, 20907-180-U
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
Prix10.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141393704
  • CUP_NON
    00051141393704

Aperçu

Description du fabricant
POUSSIÈRE 7100074382 3M SANDBLASTER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le côté à motif hexagonal évacue la poussière de votre surface et est idéal pour le sablage détaillé
  • La mousse de qualité professionnelle conserve sa forme pour une utilisation durable
  • Grains minéraux de première qualité pour un ponçage à la main efficace et adaptés au ponçage humide et à sec
  • Recommandé pour une utilisation avec les produits de sécurité personnelle 3M™
  • L’éponge à poncer ne décolorera pas la surface à poncer
  • S’adapte à votre surface pour un ponçage plus facile
  • Résiste à l’obstruction pour une utilisation durable
  • Conçu pour être utilisé sur la plupart des surfaces
  • Disponible dans une gamme de grains pour un fini lisse
  • La conception polyvalente est idéale pour une utilisation sur la plupart des surfaces
  • Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure
  • Idéal pour la construction, le travail du bois, la menuiserie et les projets de rénovation résidentielle
  • Il suffit de rincer et de réutiliser
  • Pour de meilleurs résultats, poncez avec le grain du bois, en travaillant à travers une séquence de grains, de grossier à très fin. Ne pas sauter plus d’un grain entre chaque étape de ponçage
  • Dimensions : 4 1/2 po x 2 1/2 po x 1in po