Motion
7100151417 3M RÉSINE ÉLECTRIQUE SCOTCHCAST 210N, KIT 20 LB (DEUX CANETTES 1-GAL)

3M
7100151417 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 210N, 20 LB KIT (TWO 1-GAL CANS)

3M™ Résine électrique Scotchcast 210N, kit 20 lb (deux canettes de 1 gal), 1 kit/caisse
N° D’ARTICLE MI09460991
N° MFR7100151417 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 210N, 20 LB KIT (TWO 1-GAL CANS)
Prix2,095.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100151417 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 210N, 20 LB KIT (TWO 1-GAL CANS)

3M™ Résine électrique Scotchcast 210N, kit 20 lb (deux canettes de 1 gal), 1 kit/caisse
N° D’ARTICLE MI09460991
N° MFR7100151417 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 210N, 20 LB KIT (TWO 1-GAL CANS)
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
Prix2,095.47 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128613863
  • CUP_NON
    00051128613863

Aperçu

Description du fabricant
7100151417 3M SCOTCHCAST ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Dureté 70 Shore D
  • Durée de gel de 30 minutes à 60 °C ( 140 °F)
  • Utile pour le revêtement des bobines, transformateurs, moteurs, modules, composants électriques et électroniques
  • Résiste à une plage de température de 0 à 130 °C ( 32 à 266 °F)
  • Allonge 15 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Résistant aux produits chimiques et à l’humidité