Motion
7000133447 3M TROUSSE DE COULÉE SCOTCHCAST 2136, 1.5 OZ

3M
7000133447 3M SCOTCHCAST POTTING KIT 2136, 1.5 OZ

3M™ Trousse de potage Scotchcast de 2136, 1.5 oz, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09461005
N° MFR7000133447 3M SCOTCHCAST POTTING KIT 2136, 1.5 OZ
Prix113.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133447 3M SCOTCHCAST POTTING KIT 2136, 1.5 OZ

3M™ Trousse de potage Scotchcast de 2136, 1.5 oz, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09461005
N° MFR7000133447 3M SCOTCHCAST POTTING KIT 2136, 1.5 OZ
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
Prix113.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128591901
  • CUP_NON
    00051128591901

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE COULÉE EN SCOTCHCAST 7000133447 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 83 Dureté Shore A
  • Aide à encapsuler les connexions de mise à la terre qui s’égouttent ou s’affaissent
  • Protège contre la corrosion et les effets détériorants possibles de la piscine fraîche et de la lumière du soleil
  • Offert en noir
  • Résiste à des températures de 105 °C ( 221 °F)
  • Comprend un paquet de 3M™ composé de coulée 2136 Scotchcast , une trousse de tampon de nettoyage, un bâton applicateur et une paire de gants
  • Allonge 41.8 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Résiste à une tension nominale de 1 kV ou moins