Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 7100166318 3M SCOTCH-WELD 2216, GRIS, PARTIE A, 55 GALLONS

3M
7100166318 3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216, GRAY, PART A, 55 GALL

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld 2216, gris, partie A, baril de 55 gallons (50 gallons net)
N° D’ARTICLE MI09461055
N° MFR7100166318 3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216, GRAY, PART A, 55 GALL
Prix49,018.50 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100166318 3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216, GRAY, PART A, 55 GALL

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld 2216, gris, partie A, baril de 55 gallons (50 gallons net)
N° D’ARTICLE MI09461055
N° MFR7100166318 3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216, GRAY, PART A, 55 GALL
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
Prix49,018.50 $/jour

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00638060143384
  • CUP_NON
    00638060143384

Aperçu

Description du fabricant
7100166318 3M ÉPOXY DE SOUDURE ÉCOSSE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La liaison très flexible résiste aux chocs extrêmes, aux vibrations et à la flexion, ce qui la rend idéale pour le coulage et les applications dans les industries du transport
  • Maintient un lien solide sous expansion, contraction et mouvement limité tout en conservant une bonne résistance après le vieillissement environnemental
  • Excellent pour les applications de liaison cryogénique ou les substrats collants qui seront exposés à un froid extrême
  • La viscosité moyenne aide à minimiser le fonctionnement, l’égouttement ou la migration tout en étant autonivelante
  • Un agent de liaison polyvalent adhère à une grande variété de substrats similaires et dissemblables, y compris les métaux et la maçonnerie
  • Peut être durci à la chaleur pour réduire le temps de durcissement de 7 jours à aussi peu que 30 minutes