Motion
RUBAN-CACHE POUR PEINTURE 7010373686 3M  231/231A, HAVANE, 0.70866 PO X 60 VG 7.6

3M
7010373686 3M PAINT MASKING TAPE 231/231A, TAN, 0.70866 IN X 60 YD 7.6

3M™ Ruban-cache pour peinture 231/231A, havane, 0.70866 po x 60 vg 7.6 mil, noyau en plastique, 48 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461137
N° MFR7010373686 3M PAINT MASKING TAPE 231/231A, TAN, 0.70866 IN X 60 YD 7.6
Prix38.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010373686 3M PAINT MASKING TAPE 231/231A, TAN, 0.70866 IN X 60 YD 7.6

3M™ Ruban-cache pour peinture 231/231A, havane, 0.70866 po x 60 vg 7.6 mil, noyau en plastique, 48 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461137
N° MFR7010373686 3M PAINT MASKING TAPE 231/231A, TAN, 0.70866 IN X 60 YD 7.6
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
Prix38.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Poids
    0.378 lb
  • Largeur
    0.70866 po

Détails

  • Application
    - Code à barres du gabarit de carrosserie de masquage - Masquage de réparation de peinture en ligne - Protection contre la surpulvérisation de peinture dans la peinture
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138963088
  • CUP_NON
    00051138963088

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE MASQUE POUR PEINTURE 7010373686 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en caoutchouc offre une adhérence et une adhérence solides, et résiste au soulèvement
  • Nettoyez le retrait de nombreuses surfaces après une cuisson à cuisson multiple ou à haute température
  • L’endos en papier mini-crêpe lisse s’adapte et maintient l’intégrité lorsqu’il est formé autour d’un coin
  • L’endos robuste est facile à déchirer, mais résiste à l’effritement et permet le retrait d’une seule pièce
  • Le déroulement contrôlé distribue uniformément, réduisant ainsi la fatigue