Motion
RUBAN-CACHE TOUT USAGE 7010334163 3M  234, HAVANE, 3/4 PO X 60 VG, 48 PE

3M
7010334163 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 3/4 IN X 60 YD, 48 PE

Ruban de masquage et de peintre – 60 verges de long, 0.74 po de large, beige
N° D’ARTICLE MI09461161
N° MFR7010334163 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 3/4 IN X 60 YD, 48 PE
Prix24.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010334163 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 3/4 IN X 60 YD, 48 PE

Ruban de masquage et de peintre – 60 verges de long, 0.74 po de large, beige
N° D’ARTICLE MI09461161
N° MFR7010334163 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 3/4 IN X 60 YD, 48 PE
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
Votre prix24.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Poids
    0.296 lb
  • Largeur
    0.74 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138948207
  • CUP_NON
    00051138948207

Aperçu

Description du fabricant
7010334163 3M MASQUAGE À USAGE GÉNÉRAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos solide est facile à déchirer, mais résiste à l’effritement et permet de retirer une seule pièce
  • L’adhésif en caoutchouc offre une adhérence instantanée et résiste au soulèvement ou au recourbage, tout en s’enlevant facilement
  • L’endos en papier crêpe se conforme et maintient l’intégrité lorsqu’il est formé autour d’un coin
  • Fonctionne bien dans les opérations de cuisson de peinture jusqu’à 250°F pendant 30 minutes
  • Fabriqué sans solvants pour réduire l’impact environnemental