Motion
RUBAN-CACHE DE PERFORMANCE 7010312641 3M  2380, HAVANE, 24 PO X 60 VG, 7.2 MIL,

3M
7010312641 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 24 IN X 60 YD, 7.2 MIL,

Ruban-cache de performance 3M™ 2380, havane, 24 po x 60 vg, 7.2 mil, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461187
N° MFR7010312641 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 24 IN X 60 YD, 7.2 MIL,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010312641 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 24 IN X 60 YD, 7.2 MIL,

Ruban-cache de performance 3M™ 2380, havane, 24 po x 60 vg, 7.2 mil, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461187
N° MFR7010312641 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 24 IN X 60 YD, 7.2 MIL,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Poids
    11.1 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Application
    Peinture et peinture
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115058813
  • CUP_NON
    00051115058813

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE DE PERFORMANCE 7010312641 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une forte résistance à l’arrachement et une résistance exceptionnelle aux températures élevées
  • Résiste à l’éclatement lorsqu’exposé à une chaleur élevée
  • S’enlève proprement après 30 minutes à des températures de cuisson allant jusqu’à 162° °C/ 325° °F
  • L’endos en papier crêpe épais résiste aux infiltrations
  • L’adhésif adhère instantanément à de nombreuses surfaces, se maintenant en place sans soulever ou friser
  • L’endos solide est facile à déchirer et permet de retirer une seule pièce