Motion
RUBAN-CACHE DE PERFORMANCE 7000088413 3M  2380, HAVANE, 18 MM X 55 M, 7.2 MIL, 4

3M
7000088413 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 18 MM X 55 M, 7.2 MIL, 4

Ruban-cache de performance 3M™ 2380, havane, 18 mm x 55 m, 7.2 mil, 48 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461190
N° MFR7000088413 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 18 MM X 55 M, 7.2 MIL, 4
Prix22.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000088413 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 18 MM X 55 M, 7.2 MIL, 4

Ruban-cache de performance 3M™ 2380, havane, 18 mm x 55 m, 7.2 mil, 48 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461190
N° MFR7000088413 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 18 MM X 55 M, 7.2 MIL, 4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.385 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    05010027794740
  • CUP_NON
    05010027794740

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE DE PERFORMANCE 7000088413 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une forte résistance à l’arrachement et une résistance exceptionnelle aux températures élevées
  • Résiste à l’éclatement lorsqu’exposé à une chaleur élevée
  • S’enlève proprement après 30 minutes à des températures de cuisson allant jusqu’à 162° °C/ 325° °F
  • L’endos en papier crêpe épais résiste aux infiltrations
  • L’adhésif adhère instantanément à de nombreuses surfaces, se maintenant en place sans soulever ou friser
  • L’endos solide est facile à déchirer et permet de retirer une seule pièce
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon