Motion
MANDRIN DE ROUE UNIFIÉ 7100082549 3M  28850, 2-1/8 PO X 1/4 PO X 3/4 PO X 3/

3M
7100082549 3M UNITIZED WHEEL MANDREL 28850, 2-1/8 IN X 1/4 IN X 3/4 IN X 3/

Mandrin de roue unitaire 3M™ 28850, 2-1/8 po x 1/4 po x 3/4 po x 3/4 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461507
N° MFR7100082549 3M UNITIZED WHEEL MANDREL 28850, 2-1/8 IN X 1/4 IN X 3/4 IN X 3/
Prix39.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100082549 3M UNITIZED WHEEL MANDREL 28850, 2-1/8 IN X 1/4 IN X 3/4 IN X 3/

Mandrin de roue unitaire 3M™ 28850, 2-1/8 po x 1/4 po x 3/4 po x 3/4 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461507
N° MFR7100082549 3M UNITIZED WHEEL MANDREL 28850, 2-1/8 IN X 1/4 IN X 3/4 IN X 3/
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
Prix39.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Poids
    0.087 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141288505
  • CUP_NON
    00051141288505

Aperçu

Description du fabricant
MANDRIN DE ROUE UNIFIÉ 7100082549 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour fixer les roues unitisées Scotch-Brite™ aux outils rotatifs
  • La petite taille permet l’accès à des pièces de petite taille ou complexes
  • Régime max. 14,000
  • Utiliser avec des roues de 2”-3” po de diamètre et de 1⁄4 po à 1” d’épaisseur