Motion
DISQUE ABRASIF DE PONÇAGE PROPRE HOOKIT 7100155365 3M CUBITRON II, 31471, 50/VOITURE

3M
7100155365 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 31471, 50/CAR

Disque en papier -
N° D’ARTICLE MI09461767
N° MFR7100155365 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 31471, 50/CAR
Prix116.18 $/unité
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100155365 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 31471, 50/CAR

Disque en papier -
N° D’ARTICLE MI09461767
N° MFR7100155365 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING ABRASIVE DISC, 31471, 50/CAR
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
Prix116.18 $/unité

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131314719
  • CUP_NON
    00051131314719

Aperçu

Description du fabricant
7100155365 3M CUBITRON II HOOKIT PROPRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend des grains de forme triangulaire de précision 3M™ qui coupent au moins 30 % plus rapidement et durent au moins 30 % plus longtemps que les autres abrasifs en céramique conventionnels
  • Le grain de forme précise extrêmement tranchant offre une durée de vie plus longue que les abrasifs en céramique conventionnels
  • Une surface de coupe plus tranchante signifie qu’une pression moindre est requise
  • Le ponçage propre à trous multiples offre une excellente extraction de la poussière
  • La fixation autoagrippante Hookit 3M™ permet de changer rapidement de disque
  • Le disque abrasif longue durée à coupe rapide est idéal pour une gamme de travaux, y compris l’enlèvement de la peinture et de la bordure et l’amincissement