Motion
RUBAN DE TOILE DE VERRE 7100160302 3M  361L, BLANC, 23 1/2 PO X 36 VG, 6.4 MIL, 1

3M
7100160302 3M GLASS CLOTH TAPE 361L, WHITE, 23 1/2 IN X 36 YD, 6.4 MIL, 1

Ruban en toile de verre 3M™ 361L, blanc, 23 1/2 po x 36 vg, 6.4 mil, 1 rouleau par caisse, noyau en plastique
N° D’ARTICLE MI09462320
N° MFR7100160302 3M GLASS CLOTH TAPE 361L, WHITE, 23 1/2 IN X 36 YD, 6.4 MIL, 1
Prix3,439.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100160302 3M GLASS CLOTH TAPE 361L, WHITE, 23 1/2 IN X 36 YD, 6.4 MIL, 1

Ruban en toile de verre 3M™ 361L, blanc, 23 1/2 po x 36 vg, 6.4 mil, 1 rouleau par caisse, noyau en plastique
N° D’ARTICLE MI09462320
N° MFR7100160302 3M GLASS CLOTH TAPE 361L, WHITE, 23 1/2 IN X 36 YD, 6.4 MIL, 1
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
Prix3,439.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00638060140727
  • CUP_NON
    00638060140727

Aperçu

Description du fabricant
7100160302 3M RUBAN EN VERRE 361L,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos résistant à l’abrasion offre de la résistance pour les applications d’empaquetage, d’exploitation et de protection nécessitant une résistance élevée à la traction
  • L’adhésif en silicone offre une bonne tenue et un retrait propre dans une large gamme de températures
  • Résiste aux températures allant de -65°F/-54°C à 450°F/232°C et aux températures intermittentes allant jusqu’à 550°F/288°C ou plus, selon le type et la durée de la source de chaleur
  • Peut être certifié conforme à la norme F.A.R. 25.853, spécification ignifuge
  • Utilisé pour le scellage permanent des conduits ou des chambres à haute température