Motion
36162

3M
36162

Disque en papier - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 220 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09462349
N° MFR36162
Prix83.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
36162

Disque en papier - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 220 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09462349
N° MFR36162
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
Prix83.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Couche transparente, retrait des revêtements, préparation de peinture
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    220
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100091236
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131361621
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    60
  • CUP_NON
    00051131361621

Aperçu

Description du fabricant
7100091236 3M HOOKIT BLEU ABRASIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un abrasif de premier plan pour l’ensemble du processus de réparation et de préparation de la peinture
  • Le mélange de minéraux céramiques spécialement conçu est équilibré pour une performance abrasive maximale dans sa catégorie
  • Disques disponibles en motifs à trous multiples pour une excellente extraction de la poussière ou dans un format sans trous
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer la surface de coupe
  • Les résines améliorées améliorent la durabilité et la finition
  • L’accessoire Hookit de la collection de disques facilite et accélère le changement de disque