Motion
TÊTE DE GÂCHETTE DE BUSE DE PULVÉRISATION À SOLVANT 7100006246 3M , 37718, 24 PAR CAISSE

3M
7100006246 3M SOLVENT SPRAY NOZZLE TRIGGER HEAD, 37718, 24 PER CASE

3M™ Tête de gâchette de buse de pulvérisation de solvant, 37718, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI09462619
N° MFR7100006246 3M SOLVENT SPRAY NOZZLE TRIGGER HEAD, 37718, 24 PER CASE
Prix20.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100006246 3M SOLVENT SPRAY NOZZLE TRIGGER HEAD, 37718, 24 PER CASE

3M™ Tête de gâchette de buse de pulvérisation de solvant, 37718, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI09462619
N° MFR7100006246 3M SOLVENT SPRAY NOZZLE TRIGGER HEAD, 37718, 24 PER CASE
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
Prix20.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Finition et finition de la peinture
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131377189
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    00051131377189

Aperçu

Description du fabricant
7100006246 3M BUSE DE PULVÉRISATION DE SOLVANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La buse de pulvérisation fonctionne avec des produits chimiques de finition à base de solvant ou d’eau
  • Le cadran réglable passe du streaming au brouillard fin
  • La buse permet de pulvériser en position inversée
  • Le plastique durable donne un accessoire durable
  • Le déclencheur donne plus de contrôle lors de l’application des produits